Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Entwicklungstool Zubehör
>
Artikel
Digilent PMod-Adapter, für Wire-Free Breadboard Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1840454
Hersteller:
Digilent
Herst.-Nr.:
410-261
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1840454
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Entwicklungstool Zubehör
Zum Einsatz mit = Steckplatine
Das Digilent Pmod DIP ist ein 12-poliges Dual-in-Line-Gehäuse (DIP), das auch eine 2 x 6-polige Pmod-Stiftleiste enthält, mit der Benutzer alle Signale, die zu und von ihrem 12-poligen Pmod übertragen werden, einfach trennen und verarbeiten können. Es ermöglicht die einfache Verwendung von Digilent Pmods in DIP-Buchsen und lötfreien Steckplatinen.12-poliges Dual-in-Line-Gehäusemodul 12-poliger Pmod-Anschluss für kabelfreien Steckplatinenanschluss Kleine Größe: 0,5 Zoll x 0,7 Zoll (1,8 cm x 1,3 cm)
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
Steckplatine
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Entwicklungstool Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Digilent
,
410261
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM E...
,
Development Tools & Single Board Co...
,
Development Tool Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.