Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BR1225, Li-Polycarbon Knopfzelle Ø 12.5mm, 3V / 48mAh, mit Löt-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic BR1225, Li-Polycarbon Knopfzelle Ø 12.5mm, 3V / 48mAh, mit Löt-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1839473
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR-1225A/HBN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Größe = BR1225
Chemie = Lithium-Poly-Carbonmonofluorid
Nennspannung = 3V
Kapazität = 48mAh
Anschlusstyp = PCB Pin
Durchmesser = 12.5mm
Abmessungen = 12.5 x 2.5mm
Serie = BR
Weitere Informationen:
Größe:
BR1225
Chemie:
Lithium-Poly-Carbonmonofluorid
Nennspannung:
3V
Kapazität:
48mAh
Anschlusstyp:
PCB Pin
Durchmesser:
12.5mm
Abmessungen:
12.5 x 2.5mm
Serie:
BR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3 v panasonic, akku printmontage, batterie printmontage 3v, 1839473, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Panasonic, BR1225AHBN, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 4,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,42*
€ 13,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.