Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk Industrial SD SD-Karte 256 MB Class 6 Industrieausführung, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
InnoDisk Industrial SD SD-Karte 256 MB Class 6 Industrieausführung, SLC
Artikel-Nr.:
     108EL-1839363
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DS2A-256I81C1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
256 mb sd card
SD-Kartentyp = SD-Karte
Serie = Industrial
Kapazität = 256 MB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 6
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = 0 → +70°C
Nand-Typ = SLC

Die InnoDisk Industrial SD-Karte ist eine schmale und SLC-basierte Speicherlösung für tragbare Geräte. Mit einer integrierten ECC-Funktion kann sie helfen, Fehler bei der Datenübertragung zu erkennen und zu korrigieren. Sie ist außerdem kompatibel mit den Standards SD 1.1 und SD 2.0 und unterstützt SDHC Klasse 10 und SPI-Modi. Die InnoDisk Industrial SD-Karte verbraucht wenig Strom und ist erhältlich in Kapazitäten von 128 MB bis 16GB.SD 2.0-Schnittstelle Unterstützt SD/SPI-Modus Stromausfall-Verwaltung Redundante-Firmware Flexibler ECC Engine Dynamische Datenaktualisierung
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Serie:
Industrial
Kapazität:
256 MB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 6
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
0 → +70°C
Nand-Typ:
SLC
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card klasse 6, 1839363, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, InnoDisk, DS2A256I81C1B, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.