Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Gehäuse, Bodenmontage, 2 Tür/en, 1 Regal/e, Verriegelbar, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Gehäuse, Bodenmontage, 2 Tür/en, 1 Regal/e, Verriegelbar, Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1839089
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1839089
EAN/GTIN:
     5056111954423
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Typ = Gehäuse
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Anzahl der Regale = 1
Verriegelbar = Ja
Material = Stahl
Abmessungen = 930 x 600 x 500mm
Tiefe = 500mm
Höhe = 930mm
Breite = 600mm

Eine verstellbare Ablage. Fach nicht im Lieferumfang enthalten. RS Pro Werkzeugschrank mit 2 Türen und abschließbarer Aufbewahrung. Der verriegelbare Werkzeugschrank mit 2 Türen von RS Pro ist eine ausgezeichnete Aufbewahrungslösung für Werkzeuge und Geräte. Der Schrank verfügt über eine robuste und Durable Konstruktion aus Stahl, der einer Vielzahl von rauen Umgebungen standhält. Der Schrank verfügt über eine Werkzeugablage an der Top für größere Werkzeuge und Gegenstände, mit einem verstellbaren Regal im Inneren zur Organisation und Aufbewahrung zusätzlicher Werkzeuge und Geräte. Der vollständig geschweißte Schrank verfügt über 2 verriegelbare Türen, die eine ausgezeichnete Sicherheit bieten und sicherstellen, dass nur autorisierte Personen Zugang erhalten. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Entwickelt für Werkstätten, Werke, Automobilwerkstätten und viele andere Anwendungen ;/li> ;li>Ausgestattet mit einer Ablage an der Top des Schrankes zur Befestigung von Werkzeugen und Komponenten ;/li> ;li>Interne Ablage zur Aufbewahrung zusätzlicher Werkzeuge und Geräte ;/li> ;li>Kompakte Bauweise, geeignet für Bodenmontage ;/li> ;li>Vollständig geschweißte Konstruktion mit verstärkten Türen und 2 Schlüsseln ;/li> ;/ul>. Anwendung. Werkzeugschränke sind eine ausgezeichnete Aufbewahrungslösung für Werkzeuge und allgemeine Geräte. Viele Werkzeug- und Universalschränke und -schränke verfügen über Regale, um den inneren Inhalt organisiert und leicht zu finden, während sie verschüttete Flüssigkeiten enthalten und verhindern, dass sie unten heruntertropfen. Aufbewahrungsschränke und -schränke können auch mit verriegelbaren Türen ausgestattet werden, um sicherzustellen, dass nur befugtes Personal Zugang zu ihnen hat. Diese Arten von Aufbewahrungsschränken sind vielseitig und können in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden, darunter: ;ul> ;li>Schulen ;/li> ;li>Krankenhäuser ;/li> ;li>Autowerkstätten ;/li> ;li>Lagerhäuser ;/li> ;li>Fabriken ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Sind Einlegeböden im Lieferumfang enthalten?. Ja, dies umfasst eine einzelne verstellbare Ablage. Ist sie verriegelbar?. Ja, dieser Schrank ist abschließbar und wird mit 2 Schlüsseln geliefert.
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Anzahl der Regale:
1
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahl
Abmessungen:
930 x 600 x 500mm
Tiefe:
500mm
Höhe:
930mm
Breite:
600mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, rs pro werkzeugschrank, 1839089, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, RS PRO, 016409RS, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,93*
€ 578,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,65*
€ 575,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,44*
€ 565,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,22*
€ 523,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,58*
€ 474,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.