Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Glasfaserstift Fiberglas 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1835226
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1835226
EAN/GTIN:
     5059045107910
Suchbegriffe:
1835226
Handwerkzeuge
Schleifen, Feilen & Polieren
Glasfaserstifte
Schleifmaterial = Fiberglas
Durchmesser = 4mm

RS PRO Glasfaserstift - 4 mm Der abrasive Fiberglasstift unserer bewährten und sehr zuverlässigen Eigenmarke RS PRO eignet sich ideal für die Vorbereitung und Entrostung auf eine Reihe von Materialien wie Metall, Holz und Kunststoff. Dank seines Durable Lightweight Designs ist er auch ein hervorragendes Werkzeug für präzise und präzise Reinigung an schwer erreichbaren Stellen. Die Treibwirkung auf den Glasfaserstift ermöglicht es, je nach gewünschter Abriebfestigkeit weniger Glasfasern freizulegen. Je kürzer die Fiber, desto abrasiver wird das Werkzeug. Eigenschaften und Vorteile • Propelling Bleistift Aktion zur Einstellung der Fiberglas-Abrasivität • Ideal zum Entrosten, Reinigen und Entgraten • Kompatibel mit einer Reihe von Materialien wie Metall, Holz und Kunststoff Häufige Anwendungen Fiberglasstifte werden für eine Vielzahl von Aufgaben in zahlreichen Anwendungen verwendet, wie z. B.: • Modelcraft • Fahrzeugwartung • Silberschmiede • Kunst und Handwerk Was ist ein Glasfaserstift? Ein Glasfaserstift ist ein vielseitiges Werkzeug, mit dem verschiedene Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff, die für die Herstellung vorbereitet werden können, sowie rostfreies Metall gereinigt werden können. Sie kennzeichnen häufig eine treibende Tätigkeit, um mehr oder weniger der Fasern abhängig von der Ebene der Abrasivität auszusetzen, die Sie benötigen. Wie man einen Glasfaserstift verwendet...: 1. Fiber Um die besten Ergebnisse mit einem Glasfaserstift zu erzielen, sind bestimmte Techniken erforderlich. Aufgrund der empfindlichen Fasern werden sanfte Pinselstriche empfohlen, die die Abrasivität des Fiberglases die harte Arbeit erledigen lassen. Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz zu tragen, da Rückstände aus Fiberglas und Material die Haut reizen können, wenn sie in Berührung kommt. Wie kann die Länge der Glasfaserborsten geändert werden Um die Borsten des Glasfaserkabels auszufahren, drehen Sie einfach den Regler oben am Bleistift im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, je nachdem, ob Sie mehr Borsten einziehen oder freilegen möchten.. Die Borsten werden mit dem Stift Top 8 im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Kann das Fiberglas nachgefüllt werden? Wenn die Glasfasern verschlissen oder zu kurz werden, können sie leicht durch Ersatzglasfaserspitzen wie die RS PRO Glasfaserborste (( 514-874) 514-874 ) ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Fiberglas
Durchmesser:
4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.