Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LIR2016 Lithium Knopfzellen-Akku, ø 20mm 3.7V / 16mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1834289
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1834289
EAN/GTIN:
     5059045107750
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Nennspannung = 3.7V
Kapazität = 16mAh
Größe = LIR2016
Durchmesser = 20mm
Chemie = Lithium
Anschlusstyp = Standard

Knopfzellenbatterie von RS ProDer RS Pro 16-mAh-Knopfzellenbatterie hat eine Größe von LIR2016 und eine Nennspannung von 3,7 V. Es hat eine chemische Zusammensetzung von Lithium-Ionen und einen Durchmesser von 20 mm. Er hat eine volle Ladespannung von 4,2 V und eine Abschaltung von 2,75 V.Eigenschaften und Vorteile• Die Lebensdauer beträgt 500 Zyklen • Maximaler Ladestrom von 16 mA • Maximaler Entladestrom von 16 mA • Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 45 °C.Anwendungen• Taschenlampe • Abzeichen • Stromversorgung von industriellen Steuergeräten • LED-Lampe • RTC (Echtzeituhrmodule)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.7V
Kapazität:
16mAh
Größe:
LIR2016
Durchmesser:
20mm
Chemie:
Lithium
Anschlusstyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, lithium knopfzelle, knopfbatterie, knopfzelle 3,7v, 1834289, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Knopfzellen Akkus, RS PRO, LIR2016, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Button Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.