Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Xenon Alarm-Leuchtmelder Grün / 116 dB @ 1 m, 110 V ac, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833851
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNC-0049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Versorgungsspannung = 110 V ac, 230 V ac
Linsenfarbe = Grün
Stromart = AC
Summer Typ = Alarm
dB in 1 Meter Abstand = 116dB
Lampen-Typ = Xenon
Dezibel min. = -20dB
Dezibel max. = 116 dB @ 1 m
Anzahl der Töne = 64
Temperatur min. = -25°C

Die Nexus 110 ist eine leistungsfähige Kombination aus Signalgeber und -leuchte für industrielle Anwendungen. Anschlüsse erfolgen am Sockel während der anfänglichen Verdrahtungsphase, was zu einer schnelleren und zuverlässigeren Installation führt. Darüber hinaus wird der Kopf mit einem Vierteldrehungs-Befestigungselement montiert, wodurch die Installation beschleunigt wird und eine präzise Dichtungskompression für einen wetterfesten Abschluss sorgt. Die Kombination aus einem leistungsfähigen Signalgeber und einer Signalleuchte mit hoher Ausgangsleistung gewährleistet ein sehr effektives audiovisuelles Signal.Hohe Schallleistung: 116 dB (max.), 110 dB (typisch) AC-Niederspannungsvariante 5J-Xenon- und LED-Signalleuchtenoptionen Drei Alarmstufen Bajonettverschlüsse für einfache Installation Fester Sockel, Wire to Base-Technologie Lautstärkeregelung für größere Flexibilität – 20 dB 64 Töne Separate Anschlüsse für Signalgeber und -leuchte Anwendungen – Förderbänder, Prozesssteuerungsalarme, Kräne, bewegliche Anlagen, allgemeine Signalisierung, Marine
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 V ac, 230 V ac
Linsenfarbe:
Grün
Stromart:
AC
Summer Typ:
Alarm
dB in 1 Meter Abstand:
116dB
Lampen-Typ:
Xenon
Dezibel min.:
-20dB
Dezibel max.:
116 dB @ 1 m
Anzahl der Töne:
64
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnleuchte grün, warnlampe, warnleuchte xenon, 1833851, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Klaxon, PNC0049, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,15*
€ 158,55*
€ 5,90*
ab € 126,59*
€ 170,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.