Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Xenon Alarm-Leuchtmelder Grün / 113 dB @ 1 m, 110 V ac, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833848
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNC-0042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Versorgungsspannung = 110 V ac, 230 V ac
Linsenfarbe = Grün
Stromart = AC
Summer Typ = Alarm
dB in 1 Meter Abstand = 113dB
Lampen-Typ = Xenon
Dezibel min. = -20dB
Dezibel max. = 113 dB @ 1 m
Anzahl der Töne = 64
Temperatur min. = -25°C

Die Nexus 105 ist eine leistungsfähige Kombination aus Signalgeber und-leuchte für industrielle Anwendungen. Anschlüsse erfolgen am Sockel während der anfänglichen Verdrahtungsphase, was zu einer schnelleren und zuverlässigeren Installation führt. Darüber hinaus wird der Kopf mit einem Vierteldrehungs-Befestigungselement montiert, wodurch die Installation beschleunigt wird und eine präzise Dichtungskompression für einen wetterfesten Abschluss sorgt. Die Kombination aus einem leistungsfähigen Signalgeber und einer Xenon-Signalleuchte mit hoher Ausgangsleistung gewährleistet ein sehr effektives audiovisuelles Signal. Einheiten mit 110 dB und 120 dB sowie DC-Varianten sind ebenfalls verfügbar.Hohe Schallleistung: 113 dB (max.), 105 dB (typisch) 5J-Xenon-Signalleuchte Bajonettverschlüsse für einfache Installation Fester Sockel, Wire to Base-Technologie Lautstärkeregelung für größere Flexibilität – 20 dB 64 Töne Separate Anschlüsse für Signalgeber und -leuchte Anwendungen – Förderbänder, Prozesssteuerungsalarme, Kräne, bewegliche Anlagen, allgemeine Signalisierung, Marine
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 V ac, 230 V ac
Linsenfarbe:
Grün
Stromart:
AC
Summer Typ:
Alarm
dB in 1 Meter Abstand:
113dB
Lampen-Typ:
Xenon
Dezibel min.:
-20dB
Dezibel max.:
113 dB @ 1 m
Anzahl der Töne:
64
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnleuchte grün, warnlampe, warnleuchte xenon, 1833848, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Klaxon, PNC0042, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,61*
€ 146,75*
€ 5,90*
ab € 113,92*
€ 154,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.