Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PTFE Band Weiß, 0.075mm x 12mm, Länge 12m, -190°C → +230°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PTFE Band Weiß, 0.075mm x 12mm, Länge 12m, -190°C → +230°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1833490
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1833490
EAN/GTIN:
     5060055231717
Suchbegriffe:
Gewindeband
Gewindedichtband
PTFE-Band
gewindedichtband 12mmx12m
Breite = 12mm
Stärke = 0.075mm
Länge = 12m
Farbe = Weiß
Betriebstemperatur min. = -190°C
Betriebstemperatur max. = +230°C

Weißes PTFE-Band von RS Pro, 12 mm x 12 m X 0,075 mmDieses weiße Dichtband von RS Pro wird auch als Klempnerband bezeichnet und wird üblicherweise zum Abdichten von Gewinderohrverbindungen verwendet. Es dient auch als verformbares Füll- und Gewindeschmiermittel, das dabei hilft, Verbindungen ohne Aushärten abzudichten und gleichzeitig das Schrauben und Lösen erleichtert. Das Band wird auf eine Spule gewickelt, sodass es leicht um Rohrgewinde gewickelt werden kann. Dieses nicht klebende Band besteht aus chemisch inertes PTFE (Polytetrafluorethylen) und ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, in denen Säuren, Gase und Lösungsmittel vorhanden sein können. Das PTFE-Band härtet nicht aus und wird mit einer Abdeckung geliefert, um es zu schützen, wenn es nicht verwendet wird. Als Teil der RS Pro Serie wurde sie streng auf Qualität und Konsistenz geprüft. Bei richtiger Verwendung verhindert dieses Band den Druckverlust im Flüssigkeitsstrom, um eine maximale Effizienz von Druckwassersystemen, Zentralheizungssystemen und Druckluft-Kompressionsgeräten zu gewährleisten.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Gewinde-Verkaufs • hergestellt aus PTFE (Polytetrafluorethylen) • Nicht selbstklebend • Betriebstemperaturbereich von -190 °C bis +230 °C. • Länge: 12 m • Breite: 12 mm • Dicke von 0,075 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Breite:
12mm
Stärke:
0.075mm
Länge:
12m
Farbe:
Weiß
Betriebstemperatur min.:
-190°C
Betriebstemperatur max.:
+230°C
Weitere Suchbegriffe: gewindeband, rs pro gewindedichtband, 1833490, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, PTFE Band, RS PRO, PTFETape12mmx12m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, PTFE Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.