Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NISSEI MMX Folienkondensator 220nF ±10% / 250V dc, THT Raster 7.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833420
Hersteller:
     Nissei
Herst.-Nr.:
     MMX0250K22400000000
EAN/GTIN:
     5059045181835
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 250V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MMX
Anschlussraster = 7.5mm
Länge = 9.8mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11.3mm
Abmessungen = 9.8 x 5 x 11.3mm
Dielektrikum = Polyester
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kleinere Version der MMC-Ausführung. Äußerst zuverlässig aufgrund seiner Selbstheilungseigenschaften. Einheitliche schwer entflammbare Epoxidharzbeschichtung durch die neueste Harz-Technologie. Dies bedeutet geringe Abmessungen und niedriges Gewicht. Miniaturausführung Universalanwendung
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MMX
Anschlussraster:
7.5mm
Länge:
9.8mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11.3mm
Abmessungen:
9.8 x 5 x 11.3mm
Dielektrikum:
Polyester
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 0,22uf 250vac, filmkondensator, folienkondensator 250v, 1833420, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, NISSEI, MMX0250K22400000000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.