Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NISSEI MMT Folienkondensator 33nF ±5% / 250V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833339
Hersteller:
     Nissei
Herst.-Nr.:
     MMT0250J33300000000
EAN/GTIN:
     5059045191520
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 250V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MMT
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.3mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 7.3 x 3.2 x 6mm
Dielektrikum = Polyester
Betriebstemperatur min. = -40°C

Standardisierter 5,0 mm Anschlussabstand von 0,01 bis 1,0 μF und sowohl mit geformtem Leiter als auch mit geradem Leiter für automatisches Einsetzen erhältlich Miniaturausführung Universalanwendung Ersatz für ECQV
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MMT
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.3mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
7.3 x 3.2 x 6mm
Dielektrikum:
Polyester
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, folienkondensator 33nf, 1833339, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, NISSEI, MMT0250J33300000000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.