Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAE DF02 Sub-D Steckverbinder Stecker, 50-polig / Raster 1.27mm, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JAE DF02 Sub-D Steckverbinder Stecker, 50-polig / Raster 1.27mm, Kabelmontage Lötanschluss
JAE DF02 Sub-D Steckverbinder Stecker, 50-polig / Raster 1.27mm, Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1831418
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     DF02P050F22A1
EAN/GTIN:
     5059045168652
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 50pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 50
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 1.27mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 500mA
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 500 V ac
Breite = 13.5mm
Tiefe = 8.4mm
Serie = DF02
Betriebstemperatur min. = -20°C

Buchse Die Buchse ist sowohl mit Verriegelungsfeder (One-Touch-Lock) als auch mit Schraubverriegelung (Schraubbefestigung) ausgestattet, um das Stecken mit beiden Haubensteckern zu ermöglichen. Die abgedeckten Anschlussklemmen verhindern das Eindringen von Fremdkörpern durch Kurzschluss. Der als Teil des Gehäuses integrierte Hakenstift verstärkt den Halt der Leiterplatte. Stecker Die Haube aus Harz und Kunststoff ermöglicht ein leichtes und kostengünstiges Steckergehäuse mit kleinem Formfaktor. Wahlweise sind vernickelte oder unbehandelte Kappen erhältlich, die entweder EMI-Abschirmungsanforderungen entsprechen oder nicht. Die EMI-Gegenmesshaube mit ihrer Verriegelungsmethode mit zwei Einheiten ermöglicht eine ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und hervorragende Reparierbarkeit. IDC-Anschluss erhältlich (28 AWG bis 30 AWG) für eine hohe Arbeitseffizienz. Die Schraubbefestigung ermöglicht eine hohe Betriebszeiteinsparung. Anwendungen Die Serie DF02 ist ideal für Fabrikautomation, Halbleiterfertigung und Rundfunkgeräte sowie Kommunikationsgeräte, Messungen und andere Instrumentierung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
1.27mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
500mA
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
500 V ac
Breite:
13.5mm
Tiefe:
8.4mm
Serie:
DF02
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker, 1831418, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, JAE, DF02P050F22A1, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.