Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 14-Zahn Kettenrad für 05B-1 Kette, Stahl, Bohrung Ø 8mm, Teilungs-Ø 42.8mm, 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-183136
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     183136
EAN/GTIN:
     5056070951167
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Anzahl der Zähne = 14
Passend für Britisch Standard Kettentyp = 05B-1
Bohrung Typ = Pilot
Bohrungsdurchmesser max. = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 42.8mm
Material = Stahl
Kettenradbreite = 35mm

Kettenräder mit Führungsbohrung UK-Norm. Gefertigt gemäß BS228/13 aus Stahl, bei Bedarf leicht nachgebohrt
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
14
Passend für Britisch Standard Kettentyp:
05B-1
Bohrung Typ:
Pilot
Bohrungsdurchmesser max.:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
42.8mm
Material:
Stahl
Kettenradbreite:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, stahl kettenrad 8mm, kettenrad 12b-1, kettenrad, 183136, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, RS PRO, PBSPROCKET05B14TOOTH, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKBA 40
ab € 1.353,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.