Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1831105
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     DF02R050NA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 50pol buchse
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 50
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 1.27mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 500mA
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 500 V ac
Länge = 52.4mm
Breite = 16.7mm
Tiefe = 9.35mm
Abmessungen = 52.4 x 16.7 x 9.35mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Buchse Die Buchse ist sowohl mit Verriegelungsfeder (One-Touch-Lock) als auch mit Schraubverriegelung (Schraubbefestigung) ausgestattet, um das Stecken mit beiden Haubensteckern zu ermöglichen. Die abgedeckten Anschlussklemmen verhindern das Eindringen von Fremdkörpern durch Kurzschluss. Der als Teil des Gehäuses integrierte Hakenstift verstärkt den Halt der Leiterplatte. Stecker Die Haube aus Harz und Kunststoff ermöglicht ein leichtes und kostengünstiges Steckergehäuse mit kleinem Formfaktor. Wahlweise sind vernickelte oder unbehandelte Kappen erhältlich, die entweder EMI-Abschirmungsanforderungen entsprechen oder nicht. Die EMI-Gegenmesshaube mit ihrer Verriegelungsmethode mit zwei Einheiten ermöglicht eine ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und hervorragende Reparierbarkeit. IDC-Anschluss erhältlich (28 AWG bis 30 AWG) für eine hohe Arbeitseffizienz. Die Schraubbefestigung ermöglicht eine hohe Betriebszeiteinsparung. Anwendungen Die Serie DF02 ist ideal für Fabrikautomation, Halbleiterfertigung und Rundfunkgeräte sowie Kommunikationsgeräte, Messungen und andere Instrumentierung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
1.27mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
500mA
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
500 V ac
Länge:
52.4mm
Breite:
16.7mm
Tiefe:
9.35mm
Abmessungen:
52.4 x 16.7 x 9.35mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 1831105, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, JAE, DF02R050NA3, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,74*
€ 53,2406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,11*
€ 51,3009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,64*
€ 48,3616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,85*
€ 47,4215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,77*
€ 44,9463
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,93*
€ 37,9967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.