| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1829893 Herst.-Nr.: Compute Module 3+ 32GB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Raspberrry-Pi-Version = CM3+ Produktname = Raspberry Pi Compute Module 3+ 32 GB (CM3+) Teilenummer des Prozessors = BCM2837 RAM Speicher-Größe = 1 GB
Raspberry Pi Compute Module 3+ Platinen 32 GB Sbc-ComputerplatineDas Raspberry Pi Compute Module 3+ ermöglicht Ihnen die Integration der Raspberry Pi Funktionalität in Ihr industrielles Design. Das Compute Module 3+ folgt auf die Einführung von Pi 3+, um die neuesten Aktualisierungen des thermischen Designs und des Prozessorgehäuses widerzuspiegeln. Das Compute Module CM3+ ist eine Prototyping-Plattform für Geschäfts- und Industrieanwender. Das CM3+ hat den gleichen Kern und verfügt über das Broadcom-SoC BCM2837B0 aus dem Raspberry Pi 3 Modell B+. Das Pi Compute-Modul ist kleiner und kann in Designs integriert werden. Das Modul basiert auf dem SODIMM-Standard. Sie können also Standard-Steckverbinder verwenden und in Systeme und andere Produkte integrieren. Das Compute Module 3 enthält das Innenleben eines Raspberry Pi 3 (Prozessor BCM2837 und 1 GB RAM) sowie eines 4-GB-eMMC-Flash-Gerätes (das entspricht der SD-Karte im Pi). Der Pi 3 hat eine Prozessorgeschwindigkeit von 1,2 GHz und läuft aufgrund seiner Quad-Core-CPU etwa 10 Mal schneller als der Pi 1. Der Flash-Speicher ist direkt mit dem Prozessor auf der Platine verbunden, aber die restlichen Prozessorschnittstellen stehen dem Anwender über die Steckverbinderpins zur Verfügung.Eigenschaften und VorteileArbeitsspeicher: 1GB LPDDR2-SDRAM Prozessor: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-Bit SoC bei 1,2 GHz Multimedia: H.264, MPEG-4-Decodierung (1080p30), H.264-Codierung (1080p30), OpenGL-Grafik ES 1.1, 2.0 Betriebssystem: Noobs_3_0_0 (16. November 2018) oder höher Platinenabmessungen: 67,6 mm x 31,1 mm x 3,7 mm (höchste Komponente) Das Platinengewicht beträgt 9 gms Sehr zuverlässigZertifizierungenCE-zertifiziert FCC-zertifiziert Weitere Informationen: | | Raspberrry-Pi-Version: | CM3+ | Produktname: | Raspberry Pi Compute Module 3+ 32 GB (CM3+) | Teilenummer des Prozessors: | BCM2837 | RAM Speicher-Größe: | 1 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, 1829893, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi, ComputeModule3+32GB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools |
| | |
| |