Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi Compute Module 3+ 8 GB (CM3+) CM3+ 1 GB Prozessor: BCM2837


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Raspberry Pi Compute Module 3+ 8 GB (CM3+) CM3+ 1 GB Prozessor: BCM2837
Raspberry Pi Compute Module 3+ 8 GB (CM3+) CM3+ 1 GB Prozessor: BCM2837
Artikel-Nr.:
     108EL-1829891
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     Compute Module 3+ 8GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer raspberry
Raspberrry-Pi-Version = CM3+
Produktname = Raspberry Pi Compute Module 3+ 8 GB (CM3+)
Teilenummer des Prozessors = BCM2837
RAM Speicher-Größe = 1 GB

Raspberry Pi Compute Module 3+ Platinen 8 GB Sbc-ComputerplatineDas Raspberry Pi Compute Module 3+ ermöglicht Ihnen die Integration der Raspberry Pi Funktionalität in Ihr industrielles Design. Das Compute Module 3+ folgt auf die Einführung von Pi 3+, um die neuesten Aktualisierungen des thermischen Designs und des Prozessorgehäuses widerzuspiegeln. Das Compute Module CM3+ ist eine Prototyping-Plattform für Geschäfts- und Industrieanwender. Das CM3+ hat den gleichen Kern und verfügt über das Broadcom-SoC BCM2837B0 aus dem Raspberry Pi 3 Modell B+. Das Pi Compute-Modul ist kleiner und kann in Designs integriert werden. Das Modul basiert auf dem SODIMM-Standard. Sie können also Standard-Steckverbinder verwenden und in Systeme und andere Produkte integrieren.Eigenschaften und VorteileArbeitsspeicher: 1GB LPDDR2-SDRAM Prozessor: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-Bit SoC bei 1,2 GHz Multimedia: H.264, MPEG-4-Decodierung (1080p30), H.264-Codierung (1080p30), OpenGL-Grafik ES 1.1, 2.0 Betriebssystem: Noobs_3_0_0 (16. November 2018) oder höher Platinenabmessungen: 67,6 mm x 31,1 mm x 3,7 mm (höchste Komponente) Das Platinengewicht beträgt 9 gms Sehr zuverlässigZertifizierungenCE-zertifiziert FCC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Raspberrry-Pi-Version:
CM3+
Produktname:
Raspberry Pi Compute Module 3+ 8 GB (CM3+)
Teilenummer des Prozessors:
BCM2837
RAM Speicher-Größe:
1 GB
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, 1829891, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi, ComputeModule3+8GB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.