Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO DC Filterlüfter, 52dB, 48 V dc, 4.2W, 124 x 124mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO DC Filterlüfter, 52dB, 48 V dc, 4.2W, 124 x 124mm, IP54
STEGO DC Filterlüfter, 52dB, 48 V dc, 4.2W, 124 x 124mm, IP54
STEGO DC Filterlüfter, 52dB, 48 V dc, 4.2W, 124 x 124mm, IP54
STEGO DC Filterlüfter, 52dB, 48 V dc, 4.2W, 124 x 124mm, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1829843
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01871.1-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftdurchsatz ungehindert = 67m³/h
Geräuschpegel = 52dB
Luftdurchsatz gefiltert = 56m³/h
Eingangstrom = 88mA
Leistung = 4.2W
AC- oder DC-Betrieb = DC
Frontabmessungen = 124 x 124mm
Einbautiefe = 66mm
Versorgungsspannung = 48 V dc
Fronthöhe = 124mm
Frontbreite = 124mm
Schutzart = IP54
Konfiguration = Vierkant

Neue Luftklappen-Auslasstechnologie für hohen Luftdurchsatz Einfache Montage Schutztypprüfung/Umwelteinstufung durch unabhängige Prüfeinrichtungen (VDE und UL) Zwei Systeme für optimalen Luftstrom (FPI/FPO) Standard-Gehäuseausschnittgrößen Eine Filtermatte
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz ungehindert:
67m³/h
Geräuschpegel:
52dB
Luftdurchsatz gefiltert:
56m³/h
Eingangstrom:
88mA
Leistung:
4.2W
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Frontabmessungen:
124 x 124mm
Einbautiefe:
66mm
Versorgungsspannung:
48 V dc
Fronthöhe:
124mm
Frontbreite:
124mm
Schutzart:
IP54
Konfiguration:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter dc 48v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, 1829843, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Filterlüfter, STEGO, 01871130, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Filter Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,83*
€ 93,40*
€ 5,90*
ab € 64,90*
€ 93,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,43*
€ 133,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
08671.0-00
ab € 123,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.