Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO DC Filterlüfter, 49dB, 24 V dc, 2.7W, 92 x 92mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO DC Filterlüfter, 49dB, 24 V dc, 2.7W, 92 x 92mm, IP54
STEGO DC Filterlüfter, 49dB, 24 V dc, 2.7W, 92 x 92mm, IP54
STEGO DC Filterlüfter, 49dB, 24 V dc, 2.7W, 92 x 92mm, IP54
STEGO DC Filterlüfter, 49dB, 24 V dc, 2.7W, 92 x 92mm, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1829839
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01870.2-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftdurchsatz ungehindert = 22m³/h
Geräuschpegel = 49dB
Luftdurchsatz gefiltert = 16m³/h
Eingangstrom = 113mA
Leistung = 2.7W
AC- oder DC-Betrieb = DC
Frontabmessungen = 92 x 92mm
Einbautiefe = 59mm
Versorgungsspannung = 24 V dc
Fronthöhe = 92mm
Frontbreite = 92mm
Schutzart = IP54
Anschlusstyp = Schraubbefestigung

Neue Luftklappen-Auslasstechnologie für hohen Luftdurchsatz Einfache Montage Schutztypprüfung/Umwelteinstufung durch unabhängige Prüfeinrichtungen (VDE und UL) Zwei Systeme für optimalen Luftstrom (FPI/FPO) Standard-Gehäuseausschnittgrößen Eine Filtermatte
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz ungehindert:
22m³/h
Geräuschpegel:
49dB
Luftdurchsatz gefiltert:
16m³/h
Eingangstrom:
113mA
Leistung:
2.7W
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Frontabmessungen:
92 x 92mm
Einbautiefe:
59mm
Versorgungsspannung:
24 V dc
Fronthöhe:
92mm
Frontbreite:
92mm
Schutzart:
IP54
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 1829839, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Filterlüfter, STEGO, 01870230, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Filter Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,13*
€ 73,54*
€ 5,90*
ab € 56,71*
€ 81,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,01*
€ 129,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
08670.0-00
ab € 98,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.