Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO DCT 010 Schaltschrank-Thermostat Öffner 20 → 56 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO DCT 010 Schaltschrank-Thermostat Öffner 20 → 56 V dc
STEGO DCT 010 Schaltschrank-Thermostat Öffner 20 → 56 V dc
STEGO DCT 010 Schaltschrank-Thermostat Öffner 20 → 56 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1829831
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01011.0-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Schaltschrankthermostat
Thermostat Schaltschrank
stego schaltschrankthermostat
Schaltkontakt = Öffner
Versorgungsspannung = 20 → 56 V dc
Temperatur max. = +50 °C
Temperatur min. = –30 °C
Temperaturbereich = -30 → +50 °C.
Serie = DCT 010

Der elektronische Thermostat mit integriertem Schaltmodul dient zur Steuerung von DC-Geräten mit hoher Kapazität in Steuer- und Schaltschränken. Heizgeräte, Kühler, Filterlüfter oder Signalgeräte können direkt über eine interne elektronische Schaltung gesteuert werden. Der externe Sensor kann für präzise Temperaturmessungen frei im Steuerschrank platziert werden. Zusätzlich ist dieser Thermostat erhältlich in Versionen, die nicht die Temperatur über den externen Sensor, sondern auch die relative Luftfeuchtigkeit messen.Hohe DC-Schaltleistung Einstellbare Temperatur Geringe Hysterese Optisches Bedienungsdisplay (LED) Integriertes Schaltmodul Präzise Messung über einen externen Sensor
Weitere Informationen:
Schaltkontakt:
Öffner
Versorgungsspannung:
20 → 56 V dc
Temperatur max.:
+50 °C
Temperatur min.:
–30 °C
Temperaturbereich:
-30 → +50 °C.
Serie:
DCT 010
Weitere Suchbegriffe: thermostat schaltschrank, 1829831, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Thermostate, STEGO, 01011041, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Thermostats
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 93,62*
€ 128,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 184,92*
€ 234,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,09*
€ 248,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.