Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1829687
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829687
EAN/GTIN:
     5059045104681
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = PHILLIPS®
Abtriebsgröße = PH1
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 80 mm
Gesamtlänge = 170 mm
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom

Phillips ® -Schraubendreher von RS Pro, Chrom-Vanadium-Stahl mit weichem Griff. Wir stellen Ihnen die Phillips Schraubendreher unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO vor, eine Serie von Durable Schraubendrehern, die für den Einsatz mit PHILLIPS ® -Schrauben geeignet sind. Der Schaft besteht aus einer Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl mit mattverchromter Oberfläche, die eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit bietet. Diese Durable Schraubendreher verfügen außerdem über einen ergonomischen, weichen Griff für mehr Komfort und Griffigkeit, der das Drehmoment unterstützt. Die PHILLIPS ® -Spitze ermöglicht das sichere Einsetzen des Schraubendrehers in den Schraubenkopf und sorgt gleichzeitig für ausgezeichnete Griffigkeit und ein ausgezeichnetes Drehmoment. Eigenschaften und Vorteile. hergestellt aus Durable Chrom-Vanadium-Molybdänstahl für ausgezeichnete Haltbarkeit Chrommatte Oberfläche für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Schwarze Spitze für deutlichen Kontrast zwischen Schraube und Spitze PHILLIPS ® -Spitze zum sicheren Einsetzen in PHILLIPS ® -Schrauben, um versehentliches Verrutschen zu vermeiden Weicher Griff für verbesserten Halt und Kontrolle In einer Vielzahl von Größen erhältlich. Häufige Anwendungen. Phillips ® -Schraubendreher sind eine Art Handwerkzeug zum Festziehen und Lösen von PHILLIPS ® -Schrauben. Sie sind ein unverzichtbares Handwerkzeug in vielen Werkzeugsätzen, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird, wie z. B.: Hoch- und Tiefbau Heimwerkerarbeiten Industrie Elektroarbeiten Kfz. Häufig gestellte Fragen. Was ist der Unterschied zwischen einem Schlitz und einem PHILLIPS ®?. Schlitz- und PHILLI
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
PHILLIPS®
Abtriebsgröße:
PH1
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Schwarze Spitze, Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.