Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44P-R Folienkondensator 120μF ±10% / 1 kV dc, 440 V ac, Schraubmontage Raster 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829075
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PKGR6120RASK
EAN/GTIN:
     5059045317975
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 120µF
Spannung = 1 kV dc, 440 V ac
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = C44P-R
Anschlussraster = 28mm
Tiefe = 65mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.8mΩ
Abmessungen = 65 Dia. x 197mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung
Anschlussdurchmesser = 20mm

Die C44P-R-Kondensatoren aus Polypropylen mit metallisierter Folie besitzen einen zylindrischen Aluminiumbecher, gefüllt mit einem weichen Polyurethanharz auf Pflanzenölbasis. Sie verfügen über Schraubklemmen, einen Kunststoffisolator sowie eine Überdruck-Sicherheitsvorrichtung. Zu den typischen Anwendungen gehören Kommutierung, Leistungsfaktorkorrektur und AC-Oberwellenfilterung.Überdruck-Sicherheitsvorrichtung Hohe Spitzenstrombelastbarkeit Schraubanschlussklemmen mit hohem Drehmoment und Kunststoffisolator Lange Lebensdauer Selbstheilungsmechanismus
Weitere Informationen:
Kapazität:
120µF
Spannung:
1 kV dc, 440 V ac
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
C44P-R
Anschlussraster:
28mm
Tiefe:
65mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.8mΩ
Abmessungen:
65 Dia. x 197mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubbefestigung
Anschlussdurchmesser:
20mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator, 1829075, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44PKGR6120RASK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.