Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44P-R Folienkondensator 100μF ±5% / 330 V ac, 700 V dc, Schraubmontage Raster 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829067
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PLGR6100RASJ
EAN/GTIN:
     5059045294337
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 330 V ac, 700 V dc
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C44P-R
Anschlussraster = 28mm
Tiefe = 65mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.3mΩ
Abmessungen = 65 Dia. x 117mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung
Anschlussdurchmesser = 20mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
330 V ac, 700 V dc
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C44P-R
Anschlussraster:
28mm
Tiefe:
65mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.3mΩ
Abmessungen:
65 Dia. x 117mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubbefestigung
Anschlussdurchmesser:
20mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 100uf folienkondensator, 1829067, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44PLGR6100RASJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.