Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44P-R Folienkondensator 80μF ±5% / 1.1 kV dc, 480 V ac, Schraubmontage Raster 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829015
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PMGR5800RASJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 80µF
Spannung = 1.1 kV dc, 480 V ac
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C44P-R
Anschlussraster = 35mm
Tiefe = 75mm
Höhe = 147mm
Abmessungen = 75 Dia. x 147mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung
Verlustleistungsfaktor = 0.0002%

Die C44P-R-Kondensatoren aus Polypropylen mit metallisierter Folie besitzen einen zylindrischen Aluminiumbecher, gefüllt mit einem weichen Polyurethanharz auf Pflanzenölbasis. Sie verfügen über Schraubklemmen, einen Kunststoffisolator sowie eine Überdruck-Sicherheitsvorrichtung. Zu den typischen Anwendungen gehören Kommutierung, Leistungsfaktorkorrektur und AC-Oberwellenfilterung.Überdruck-Sicherheitsvorrichtung Hohe Spitzenstrombelastbarkeit Schraubanschlussklemmen mit hohem Drehmoment und Kunststoffisolator Lange Lebensdauer Selbstheilungsmechanismus
Weitere Informationen:
Kapazität:
80µF
Spannung:
1.1 kV dc, 480 V ac
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C44P-R
Anschlussraster:
35mm
Tiefe:
75mm
Höhe:
147mm
Abmessungen:
75 Dia. x 147mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubbefestigung
Verlustleistungsfaktor:
<lteq/>0.0002%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, mkp-kondensator kemet 80uf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1829015, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44PMGR5800RASJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 54,12*
€ 60,80*
Lager 108
9
Frei Haus
ab € 62,90*
€ 69,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 18 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 45 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 90 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 623,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.