Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44P-R Folienkondensator 100μF ±5% / 1 kV dc, 440 V ac, Schraubmontage Raster 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829002
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PKGR6100RASJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 1 kV dc, 440 V ac
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C44P-R
Anschlussraster = 35mm
Tiefe = 75mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.7mΩ
Abmessungen = 75 Dia. x 147mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
1 kV dc, 440 V ac
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C44P-R
Anschlussraster:
35mm
Tiefe:
75mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.7mΩ
Abmessungen:
75 Dia. x 147mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubbefestigung
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 100uf folienkondensator, 1829002, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44PKGR6100RASJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 42,80*
€ 67,09*
Lager 108
9
Frei Haus
ab € 50,51*
€ 68,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 18 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 27 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 618,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.