Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO KVM-Kabel, PS/2 x 2; VGA / Stecker, PS/2 x 2, SVGA / Buchse, Grau, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO KVM-Kabel, PS/2 x 2; VGA / Stecker, PS/2 x 2, SVGA / Buchse, Grau, 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1828852
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1828852
EAN/GTIN:
     5059045103752
Suchbegriffe:
KVM Kabel
rs pro kvm kabel
kvm kabel
Steckverbinder 1 = PS/2 x 2; VGA
Steckverbinder 2 = PS/2 x 2, SVGA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Grau
Länge = 2m
Schirmung = Aluminium-Mylar

RS Pro KabelDas RS Pro 2 m lange PS2-Stecker auf SVGA-Stecker und das PS2-Buchse auf SVGA-Buchse-KVM-Kabel hat einen beigen PVC-Kabelmantel. Der SVGA-Steckverbinder hat beigefarbene Kappen, die PS2-Maussteckverbinder haben grüne Kappen und die PS2-Tastatursteckverbinder haben violette Kappen. Dieses Kabel wird verwendet, um einen KVM an einen PC anzuschließen. Jeder Steckverbinder ist unabhängig von Pin zu Pin verdrahtet und es muss darauf geachtet werden, dass der KVM keine proprietäre Verkabelung verwendet.Eigenschaften und Vorteile• farbcodierte PS/2-Steckverbinder • Molded graues PVC-Kabel • Steckverbinder A: 2x PS/2-Stecker + 1x SVGA-Stecker • Steckverbinder B: 2x PS/2-Buchse + 1x SVGA-BuchseZertifizierungen• CE-zertifiziert • REACH-konform
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
PS/2 x 2; VGA
Steckverbinder 2:
PS/2 x 2, SVGA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
2m
Schirmung:
Aluminium-Mylar
Weitere Suchbegriffe: 1828852, Kabel und Drähte, Computerkabel, KVM-Kabel, RS PRO, EX662, Cables & Wires, Computer Cables, KVM Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.