| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1828822 Herst.-Nr.: 1828822 EAN/GTIN: 5059045103479 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = 25-polig, D-Sub Steckverbinder 2 = 25-polig, D-Sub Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 10m Mantelfarbe = Grau Standards = CE, REACH Außenmantelmaterial = PVC
Serielle RS PRO RS Pro KabelkomponentenDer RS Pro 10 m lange D25-Stecker auf D25-Stecker hat eine beige PVC-Kabelbiegung zwischen Stift und Stift. Die Steckverbinderkappen bestehen aus beigefarbenes PVC und haben eine Zugentlastung am Ende der Haube, um das Kabel zu stützen und das Kabel daran zu halten, sich um die Haube zu spalten.Eigenschaften und Vorteile• Kabelflex hat einen Außendurchmesser von 7 mm und einen Draht von 28 AWG • Steckverbinder haben vergoldete Flash-Stifte, um Korrosion zu verhindern • PVC wird als Ummantelungsmaterial verwendet • Die Abschirmung besteht aus Aluminium-Mylar-Folie • 25 bestückte WegeZertifizierungen• CE-zertifiziert • REACH-konform Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | 25-polig, D-Sub | Steckverbinder 2: | 25-polig, D-Sub | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 10m | Mantelfarbe: | Grau | Standards: | CE, REACH | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1828822, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, RS PRO, SL110, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| | |
| |