Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B DVI-D Dual Link Stecker 1920x1200 max., 5m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B DVI-D Dual Link Stecker 1920x1200 max., 5m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1828570
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1828570
EAN/GTIN:
     5059045102793
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
hdmi dvi kabel 5m 24+1
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = DVI-D Dual Link
Auflösung max. = 1920x1200
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Litzengröße = 30 AWG

RS PRO 4
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
DVI-D Dual Link
Auflösung max.:
1920x1200
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzengröße:
30 AWG
Weitere Suchbegriffe: hdmi dvi kabel 5m, hdmi dvi kabel, 1828570, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, CDLDV305, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.