| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1828516 Herst.-Nr.: 1828516 EAN/GTIN: 5059045102304 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = PS/2 Steckverbinder 2 = 5-polig, Mini-DIN Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Mantelfarbe = Grau Länge = 150mm
Der RS Pro 15 cm 6-polige Mini-DIN-Stecker auf 5-polige DIN-Buchse Tastaturadapter ist ein beigefarbener Adapter, um eine AT-Tastatur in einen PS2-Anschluss an einem PC umzuwandeln. Die Steckverbinderkappen bestehen ebenfalls aus beigefarbenem PVC und verfügen über eine Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich die Ummantelung um die Ummantelung spaltet. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | PS/2 | Steckverbinder 2: | 5-polig, Mini-DIN | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Mantelfarbe: | Grau | Länge: | 150mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kvm kabel, din-stecker 5polig, 1828516, Kabel und Drähte, Computerkabel, KVM-Kabel, RS PRO, AD300, Cables & Wires, Computer Cables, KVM Cables |
| | |
| |