| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1828481 Herst.-Nr.: 1828481 EAN/GTIN: 5059045101994 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = PS/2 x 2; VGA Steckverbinder 2 = PS/2 x 2; VGA Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwarz Länge = 3m
Das RS Pro PS2-Stecker- und SVGA-Stecker-KVM-Kabel hat eine beige PVC-Kabelummantelung, der SVGA-Steckverbinder hat beige Kappen, die PS2-Maussteckverbinder haben grüne Kappen und die PS2-Tastatursteckverbinder haben violette Kappen. Dieses Kabel wird verwendet, um einen KVM an einen PC anzuschließen. Überprüfen Sie die Anschlüsse am KVM, um sicherzustellen, dass das richtige Geschlecht des Kabels empfohlen wird. Jeder Steckverbinder ist unabhängig von Pin zu Pin verdrahtet und es muss darauf geachtet werden, dass Ihr KVM keine proprietäre Verkabelung verwendet. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | PS/2 x 2; VGA | Steckverbinder 2: | PS/2 x 2; VGA | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Schwarz | Länge: | 3m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1828481, Kabel und Drähte, Computerkabel, KVM-Kabel, RS PRO, 92793M, Cables & Wires, Computer Cables, KVM Cables |
| | |
| |