|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1827774 Herst.-Nr.: STEVAL-IOD003V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = STM32 Nucleo Vorgestelltes Gerät = L6362A Kit-Name = IO-Link (PHY) Device Evaluation Board
L6362A IO-Link-Gerät-Transceiver Hauptmerkmale: IO-Link PHY-Schicht Dedizierter Überlastdiagnosestift UART-Schnittstelle Wählbarer linearer 12-mA-Regler mit 3,3 V oder 10 mA mit 5,0 V. Überlast- und Überhitzungsschutz mit nicht ableitfähiger Abschaltfunktion Vollständige Verpolung auf IO-Link-Schnittstellenstiften EMV-Schutz Überspannungsschutz DFN-12L-Gehäuse (3 x 3 x 0,9 mm) Betriebsspannungsbereich: 6,5 bis 35 V. Integrierter 100-mA-Linearregler mit 12 V LEDs für Status und Diagnose Schutzleiter für Masse und VCC-Drahtbruch Kompatibel mit STM32 Nucleo-Platinen Ausgestattet mit Arduino UNO R3-Steckverbindern Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Zum Einsatz mit: | STM32 Nucleo | Vorgestelltes Gerät: | L6362A | Kit-Name: | IO-Link (PHY) Device Evaluation Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1827774, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, STEVALIOD003V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 21,86* | € 32,63* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 55,78* | € 73,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|