|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1827763 Herst.-Nr.: NUCLEO-L412KB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = STM32 Nucleo-64 Technologie = MCU Gerätekern = ARM Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32L412KB Prozessortyp = Mikrocontroller
STM32 Mikrocontroller in 32-poligem Gehäuse Drei LEDs: USB-Kommunikation (LD1), Power-LED (LD2) und Benutzer-LED (LD3) Reset-Drucktaste Platinenerweiterungssteckverbinder: Arduino Nano Flexible Netzteiloptionen: ST-LINK USB VBUS oder externe Quellen Integrierter ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät mit USB-Neuaufzählungsfunktion: Massenspeicher, virtueller COM-Anschluss und Debugging-Anschluss Unterstützung einer Vielzahl von Integrated Development Environments (IDEs), einschließlich IAR, Keil, GCC-basierte IDEs, Arm ® mbed Arm®-Mbed-Enabled™-konform (nur für bestimmte Nucleo-Teilnummern) Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | STM32 Nucleo-64 | Technologie: | MCU | Gerätekern: | ARM | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM32L412KB | Prozessortyp: | Mikrocontroller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1827763, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, NUCLEOL412KB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |