|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1827762 Herst.-Nr.: NUCLEO-G071RB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = STM32 Nucleo-64 Technologie = MCU Gerätekern = ARM Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32G071RB Prozessortyp = Mikrocontroller
STM32-Mikrocontroller in LQFP64-Gehäuse Externe SMPS zur Erzeugung von Vcore-Logikspannung (nur auf Platinen mit Suffix -P) 1 Benutzer-LED gemeinsam mit Arduino™ 1 Benutzer- und 1 Reset-Drucktaster LSE-Quarzoszillator, 32,768 kHz Leiterplatten-Erweiterungssteckverbinder: Arduino ® Uno V3 ST Morpho-Verlängerungsstiftleisten für vollen Zugriff auf alle STM32 E/As Externer dedizierter SMPS-Experimentiersteckverbinder (nur auf Erweiterungsplatinen mit dem Suffix ″-P″ verfügbar) Flexible Netzteiloptionen: ST-LINK USB VBUS oder externe Quellen Integrierter ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät mit USB-Neuaufzählungsfunktion. Drei verschiedene Schnittstellen werden auf USB unterstützt: Massenspeicher, virtueller COM-Anschluss und Debugging-Anschluss Umfassende kostenlose Software-Bibliotheken und Beispiele sind mit dem STM32Cube MCU-Paket erhältlich Unterstützung einer Vielzahl von Integrated Development Environments (IDEs), einschließlich IAR, Keil, GCC-basierte IDEs, Arm ® mbed Arm®-Mbed-Enabled™-konform (nur für bestimmte Nucleo-Teilnummern) Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | STM32 Nucleo-64 | Technologie: | MCU | Gerätekern: | ARM | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM32G071RB | Prozessortyp: | Mikrocontroller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, 1827762, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, NUCLEOG071RB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 9,06* | € 13,94* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 14,22* | € 20,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|