Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Reinigung mit Lösungsmittel, Beschichtungspistole transparent Sprühdose 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1826343
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32231
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1826343
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänd...
Dichtmittel & Kunstharze
Bauschaum
Verpackungseinheit = 500 ml
Produktform = Beschichtungspistole
Farbe = transparent
Gebinde Typ = Spray
Handelsname = PU Foam Cleaner
Geruch = Charakterisch

Reiniger und Entfetter für nicht ausgehärteten PU-Schaum. Reinigungs- und Entfettungsmittel basierend auf einem Aceton-Lösungsmittel zum Reinigen von Spenderpistolen für PU- und STP-Schaumstoffen. Kann manuell verwendet werden oder auf der PU-Pistole zum Reinigen der Außenseiten, der Ventile oder dem Inneren der Pistole.Manuelle Anwendung zum Reinigen von Substraten oder der Außenseite von Geräten. Das Spray passt auf eine Spritzpistole zur gründlichen Reinigung eines Spendersystems im Inneren. Anwendungen Reinigung von frisch verunreinigtem STP- oder PU-Schaum auf Substraten und Geräten. Reinigung der Innenseite von Spenderpistolen für PU oder STP-Schaumstoffen.
Weitere Informationen:
Verpackungseinheit:
500 ml
Produktform:
Beschichtungspistole
Farbe:
transparent
Gebinde Typ:
Spray
Handelsname:
PU Foam Cleaner
Geruch:
Charakterisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.