| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1826341 Herst.-Nr.: 32663 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Handelsname = 2-26 Schmierstoff Typ = Universal Gebinde Typ = Spray Gebindegröße = 250 ml Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein Kategorie = Schmiermittel Typ = Mehrzweckschmierstoff
Stößt jede Feuchtigkeit nach einem Wasserschaden ab und schützt gegen Reibung und Korrosion. CRC 2-26 ist ein vielseitiges Schmiermittel zur Vermeidung von elektrischen und elektronischen Fehlfunktionen durch Wassereindringen, Feuchtigkeit, Kondensation oder Korrosion. Hält Wasser ab, reinigt und entfernt Stromundichtigkeiten, schmiert und schützt.Mehrzweck-Flüssigkeit. Enthält keine Silikone. Schützt Metalle und Legierungen. Hält Wasser und Feuchtigkeit ab und dichtet gegen diese ab. Lockert Metallteile, die durch Schmutz, Korrosion oder getrocknetes Fett verklemmt sind. Dringt schnell ein. Sicher auf allen Metalloberflächen, macht keine Flecken. Sicher auf den meisten Gummitypen, Kunststoffen und Beschichtungen. Sollte vor der Verwendung auf empfindlichen oder belasteten Materialien getestet werden. Praktisches 360°-Sprühventil (einschließlich umgedrehter Position) für Aerosole. Hochreines CO2-Treibmittel, mit einem aktiven Produktinhalt von 95 %. Anwendungsbereich Elektromechanische Baugruppen. Steuerbaugruppen. Elektrische Aggregate. Alle elektrischen Kontakte. Leiterplatten. Münzmechanismen. Feinmechanik. Weitere Informationen: | | Handelsname: | 2-26 | Schmierstoff Typ: | Universal | Gebinde Typ: | Spray | Gebindegröße: | 250 ml | Für Lebensmittelverarbeitung geeignet: | Nein | Kategorie: | Schmiermittel | Typ: | Mehrzweckschmierstoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1826341, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, CRC, 32663, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Lubricants |
| | |
| |