Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi 4 B 8 GB 4 B 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Raspberry Pi 4 B 8 GB 4 B 8 GB
Raspberry Pi 4 B 8 GB 4 B 8 GB
Raspberry Pi 4 B 8 GB 4 B 8 GB
Artikel-Nr.:
     108EL-1822098
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     Raspberry Pi 4 8G Model B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer raspberry
Raspberrry-Pi-Version = 4 B
Produktname = Raspberry Pi 4 B 8 GB
RAM Speicher-Größe = 8 GB

Raspberry Pi Model B+ SBC. Der Raspberry Pi 4 Model B ist der leistungsbeste Single-Board-Computer der Raspberry Pi Foundation, der im Vergleich zu allen Vorgängermodellen ein riesiges Upgrade durchlaufen hat. Zum ersten Mal ist der Pi 4 B in verschiedenen Speicherversionen bis zu 8 GB mit echtem Gigabit-Ethernet, USB-C-Stromversorgung, USB 3.0, zweifachem 4K-Anzeigeausgang und einer Quad-Core-CPU erhältlich, um mit der Leistung eines Desktop-PCs der Einstiegsklasse zu mithalten. Es ist ein wirklich leistungsfähiger und leistungsfähiger Computer in einem kleinen, erschwinglichen Gehäuse. Was ist neu bei Raspberry Pi 4?. ● Der Raspberry Pi 4 hat eine Leistungssteigerung auf 1,5 GHz mit einem aktualisierten Quad-Core-Prozessor erhalten. ● Es gibt jetzt eine Auswahl an Speichergrößen: 4 GB und 8 GB, um komplexere Prozesse effizient auszuführen. ● Zwei Micro-HDMI-Anschlüsse ermöglichen eine Einrichtung auf zwei Bildschirme - frühere Versionen verfügen über einen Standard-HDMI-Anschluss. ● Videodekodierung mit bis zu 4K Auflösung. ● 2 x USB 3.0-Anschlüsse faster Konnektivität mit anderen Peripheriegeräten - frühere Modelle haben 4 USB 2.0-Anschlüsse. ● Bluetooth 5.0 und WiFi - eine Verbesserung gegenüber dem vorherigen Bluetooth 4.2 auf dem Pi 3 B+ ● True Gigabit Ethernet, da der Pi 4 nicht durch die USB 2.0-Brücke begrenzt wird ● Stromversorgung erfolgt über USB-C - Raspberry Pi 3 wurde über Micro-USB mit 5,1 V versorgt. Was ist der Raspberry Pi?. Ein Raspberry Pi ist eine kompakte Computerplatine, die endlose Möglichkeiten bietet. Der Raspberry Pi wurde von Anfang an so konzipiert, dass er einfach zu bedienen und einfach an das anzupassen ist, was Sie damit tun möchten. Schließen Sie einfach einen Fernseher oder Monitor, eine Tastatur, eine Maus und ein Netzteil an, und schon sind Sie bereit. Ein Raspberry Pi ist großartig, weil das Gerät für fast alle Altersgruppen geeignet ist. Egal ob man Kindern das Programmieren näherbringen möchte oder Ingenieure damit komplexe computergesteuerte Systeme herstellen – einen Raspberry Pi kann jeder benutzen. Es gibt eine riesige Auswahl an "HATs" (Hardware Attached on-Top) und anderem Zubehör, das Sie an den Raspberry Pi anschließen und spezifische Funktionen hinzufügen können, wie z. B.:. ● Kameras ● LCD-Anzeigen ● Motortreiber ● Sensore ● GPS ● Mobile Datenverbindung ● Digitale TV-Decoder. Raspberry Pi ist einer der meistverkauften Computer aller Zeiten, mit über 30 Millionen Pi Platinen, die bisher verkauft wurden. (Dez. 2019). Raspberry Pi 4-Versionen. Es sind 3 Raspberry Pi 4-Versionen mit unterschiedlicher Speicherkapazität verfügbar:. Raspberry Pi 4 mit 4 GB SDRAM - RS ; 182-2096 182-2096 oder in einer Großpackung mit 150 Platinen - RS ; 188-8310 188-8310 Raspberry Pi 4 mit 8 GB SDRAM - RS ; 182-2098 182-2098. Technische Hardwaredetails. Prozessor: Broadcom BCM2711 Prozessor Quad Core A72 (Arm v8) 64-Bit SoC Speicher (je nach Modell): 2 GB LPDDR4 SDRAM, 4 GB LPDDR4 SDRAM oder 8 GB LPDDR4 SDRAM Bluetooth: Bluetooth 5.0 WiFi: 2,4 GHz/5,0 GHz IEEE 802.11ac Ethernet: Gigabit-Ethernet USB: 2 x USB 2.0-Anschlüsse, 2 x USB 3.0-Anschlüsse Anschluss: 40-polige GPIO-Stiftleiste HDMI: 2 Micro-HDMI-Anschlüsse (bis zu 4 Kp60 unterstützt) Video: 2-spuriger MIPI DSI-Display-Anschluss, 2-spuriger MIPI CSI-Kameraanschluss Audio: 4-poliger Stereoausgang und Composite-Video-Anschluss Multimedia: H.265 (4Kp60-Dekodierung), H.264 (1080p60-Dekodierung, 1080p30-Codierung. OpenGL ES 3.0-Grafik. Speicher: microSD-Kartensteckplatz zum Laden des Betriebssystems und zur Datenspeicherung Eingangsleistung: 5 V DC über USB-C-Steckverbinder (min. 3 A), 5 V DC über GPIO-Stiftleiste. PoE-fähig (PoE HAT erforderlich) Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C. AUF DER SUCHE NACH INSPIRATION?. Wenn wir sagen, dass Raspberry Pi unendliche Möglichkeiten bietet, meinen wir es ernst. Um Ihre Ideen zu wecken und get your project going, sind hier einige Vorschläge, die Sie betrachten sollten, um die Fähigkeiten von Raspberry Pi zum Leben zu erwecken: B>Programmieren lernen – Raspberry Pi ist ein großartiges Werkzeug, um das Programmieren zu lernen, und es gibt zahlreiche Ressourcen auf der Website der Pi Foundation und anderer Communities, die Ihnen weiterhelfen. Lernprogramm - Raspberry Pi wird in Schulen im ganzen Land eingesetzt und inspiriert die Ingenieure von morgen. B>Medienzentrum – Spielen und streamen Sie TV-Kanäle und Musik. B>Tierweltüberwachung – Verfolgen Sie die Tierwelt in Ihrem Garten Tag und Nacht mit den Original- oder PINOIR-Kameramodulen. B>Retro-Spielkonsole – Rekonstruieren Sie die Lieblingsspiele aus Ihrer Kindheit, komplett mit einem Joystick im Retro-Stil. B>Heimautomatisierung – Steigen Sie in die Generation des Internet der Dinge ein, indem Sie Ihr Heim mit automatisierten Beleuchtungs-, Geräte- oder Temperatursteuerungen ausstatten. B>Lichtshow – Beeindrucken Sie Ihre Nachbarn mit einer spektakulären Beleuchtung, die von einer Raspberry Pi-Platine gesteuert wird. B>Industrie – Mit dem Raspberry Pi können Sie Produktionsbereiche überwachen, zeitnahe Prozesse automatisieren oder sogar Qualitätskontrollen durchführen. Beispiele für Projekte und eine Community, die Ihnen den Einstieg erleichtert, finden Sie in DesignSpark (https://www.rs-online.com/designspark). OKDO. ;strong>Produkt nicht vorrätig? Besuchen Sie unsere Schwestergesellschaft www.okdo.com/de ;/strong>
Weitere Informationen:
Raspberrry-Pi-Version:
4 B
Produktname:
Raspberry Pi 4 B 8 GB
RAM Speicher-Größe:
8 GB
Weitere Suchbegriffe: 1822098, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi, RaspberryPi48GModelB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.