|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1821965 Herst.-Nr.: 74HCT4053PW,118 EAN/GTIN: 5059045208310 |
| |
|
|  |  |
 | 74HC4053 und 74HCT4053 sind dreifache, einpolige Zweifach-Analogschalter (3 x SPDT), geeignet für den Einsatz in analogen oder digitalen 2:1-Multiplexer/Demultiplexer-Anwendungen. Jeder Schalter verfügt über einen digitalen Auswahleingang (Sn), zwei unabhängige Eingänge/Ausgänge (nY0 und nY1) und einen gemeinsamen Eingang/Ausgang (nZ). Alle Schalter haben einen gemeinsamen digitalen Aktivierungseingangsstift (E). Wenn E auf HIGH steht, sind die Schalter abgeschaltet werden. Die Eingänge umfassen auch Klemmendioden. Diese ermöglichen die Verwendung von Strombegrenzungswiderständen zur Verbindung von Eingängen mit Spannungen bei übermäßiger VCC.Großer analoger Eingangsspannungsbereich von –5 V bis +5 V Niedriger Einschaltwiderstand: 80 Ω (typisch) bei VCC - VEE = 4,5 V 70 Ω (typisch) bei VCC - VEE = 6,0 V. 60 Ω (typisch) bei VCC - VEE = 9,0 V. Übersetzung auf der Logikebene: zur Aktivierung von 5-V-Logik zur Kommunikation mit analogen ±5-V-Signalen Typischer „Umschaltkontakt mit Unterbrechung“; integriert Mehrere Gehäuseoptionen Spezifiziert von –40 °C bis +85 °C und –40 °C bis +125 °C Analoges Multiplexing und Demultiplexing Digitales Multiplexing und Demultiplexing Signal-Gate |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hct, 1821965, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Nexperia, 74HCT4053PW,118, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 39 Tage |  | | 2500 |  | Frei Haus | ab € 0,117* | € 0,153* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,167* | € 0,503* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 50 |  | € 8,95* | ab € 0,22* | € 0,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|