|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1821899 Herst.-Nr.: 74HC251D,653 EAN/GTIN: 5059045210979 |
| |
|
|  |  |
 | Bei der Vereinfachung von Schnittstellenbussen machen wir Ihre Wahl einfach. Durch die Aktivierung der Eingangserweiterung können digitale Multiplexer Schnittstellenbusse vereinfachen. Unsere Geräte decken eine Vielzahl von Optionen ab, um Ihren speziellen Anforderungen gerecht zu werden. Sie verfügen über eine geringe Laufzeit und eine hohe Störfestigkeit bei gleichzeitig minimalem Stromverbrauch.Gemischte 5 V- und 3,3-V-Anwendungen Busbreitenreduzierung Hohe Störfestigkeit Geringer Stromverbrauch Großer Eingangsspannungsbereich Geringe Ausbreitungsverzögerung Überspannungstolerante Eingangsoptionen Komplementäre AusgangsoptionenDer 74HC251, 74HCT251 ist ein 8-Bit-Multiplexer mit acht binären Eingängen (I0 bis I7), drei ausgewählten Eingängen (S0 bis S2) und einem Ausgangsfreigabeeingang (OE). Die Auswahleingänge wählen einen der acht Binäreingänge und leiten ihn zu den komplementären Ausgängen (Y und Y) weiter. Ein HIGH an den Ausgangsfreigabeeingängen (OE) führt dazu, dass die Ausgänge einen hochohmigen AUS-Zustand annehmen. Eingänge umfassen Klemmendioden, die den Einsatz von Strombegrenzungswiderständen zur Verbindung von Eingängen mit Spannungen bei übermäßiger VCC ermöglichen.Eingangspegel: Für 74HC251: CMOS-Pegel Für 74HCT251: TTL-Pegel Geringe Verlustleistung Nicht invertierender Datenpfad Mehrere Gehäuseoptionen Spezifiziert von –40 °C bis +85 °C und von –40 °C bis +125 °C |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, 1821899, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Nexperia, 74HC251D,653, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 40 Tage |  | | 2500 |  | Frei Haus | ab € 0,121* | € 0,157* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 50 |  | € 8,95* | ab € 0,16* | € 0,26* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,123* | € 0,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|