|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1821870 Herst.-Nr.: 74LVC2G07GW,125 EAN/GTIN: 5059045195276 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Puffer- und Leitungstreiber-IC
Der 74LVC2G07 bietet zwei nicht invertierende Puffer. Der Ausgang dieses Geräts ist ein Open Drain und kann an andere Open-Drain-Ausgänge angeschlossen werden, um Active-LOW Wired-OR- oder Active-HIGH Wired-AND-Funktionen zu implementieren. Eingänge können von entweder 3,3-V- oder 5-V-Geräten angesteuert werden. Diese Funktion ermöglicht den Einsatz dieses Geräts in einer gemischten 3,3-V- und 5-V-Umgebung. Schmitt-Trigger-Aktion an allen Eingängen macht den Stromkreis tolerant für langsamere Anstiegs- und Abfallzeiten. Dieses Gerät ist vollständig spezifiziert für Anwendungen mit teilweiser Abschaltung über IOFF. Der IOFF-Schaltkreis deaktiviert den Ausgang und verhindert, dass der schädliche Rückflussstrom durch das Gerät fließt, wenn dieses abgeschaltet ist.Großer Netzspannungsbereich (von 1,65 V bis 5,5 V) 5-V-toleranter Eingang/Ausgang für die Verbindung mit 5-V-Logik Hohe Störfestigkeit CMOS mit niedrigem Energieverbrauch Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA Direkte Schnittstelle mit TTL-Pegel Eingänge nehmen Spannungen von bis zu 5 V an Mehrere Gehäuseoptionen Spezifiziert von –40 °C bis +85 °C und –40 °C bis +125 °C Weitere Informationen:  |  | Interface: | Puffer- und Leitungstreiber-IC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Latch, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74lvc, 1821870, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Nexperia, 74LVC2G07GW,125, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 20 |  | € 8,95* | ab € 0,0829* | € 0,1499* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,095* | € 0,2365* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 5 |  | € 14,99* | ab € 0,0589* | € 0,2531* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,998* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|