Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol M M8 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 4; Buchse; 3A; IP67; 30V; Metall
Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 4; Buchse; 3A; IP67; 30V; Metall
Artikel-Nr.:
     108EL-1821103
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8-04PMMS-SH7001
EAN/GTIN:
     5059045187677
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M8
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Serie = M
Verbindungstyp = Screw Thread
Gehäusematerial = GF, Nylon
Kontakt-Format = 4P
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M8
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Serie:
M
Verbindungstyp:
Screw Thread
Gehäusematerial:
GF, Nylon
Kontakt-Format:
4P
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder 4-polig m8, rundsteckverbinder sonstige, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, 1821103, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, 804PMMSSH7001, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,35*
€ 8,53*
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 8,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.