|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1817524 Herst.-Nr.: MIKROE-3215 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Name = Heart Rate 6 Click Board
Bei der Heart Rate 6 Click handelt es sich um ein optisches Bio-Sensor Click Board™ für die Herzfrequenz-Überwachung (HRM). Das Click Board™ nutzt einen spezialisierten Sensor, der über zwei LED-Treiber und Foto-Sensorelemente verfügt, die äußerst empfindlich auf grünes Licht reagieren. Grünes Licht wird am häufigsten zur Messung der Gefäßerweiterung verwendet; daher ist das Heart Rate 6 mit zwei grünen LED ausgestattet, die vom BH1790GLC angetrieben werden, einem monolithischen integrierten Sensor für die Herzfrequenz-Überwachung. Heart Rate 6 Click ist die perfekte Lösung für die Entwicklung verschiedener tragbarer Geräte aus dem Gesundheitsbereich sowie Smartphones, Tablet-PCs, und ähnlichen Anwendungen mit begrenztem Platz. Im Lieferumfang ist ebenfalls die mikroSDK™-Software und eine Bibliothek mit allen Funktionen enthalten.Grün-Filter mit ausgezeichneter Wellenlängen-Selektivität. Integrierter Ircut-Filter. LED-Treiber mit Stromauswahl. Entspricht 1,8 V I2C Schnittstelle. Anwendungen Tragbares Gerät, Smartphone, Tablet-PC. Weitere Informationen:  |  | Kit-Name: | Heart Rate 6 Click Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1817524, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE3215, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |