Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Multimeter-Messleitungen, CAT III 1000V / 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Multimeter-Messleitungen, CAT III 1000V / 500mA
RS PRO Multimeter-Messleitungen, CAT III 1000V / 500mA
RS PRO Multimeter-Messleitungen, CAT III 1000V / 500mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1817406
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1817406
EAN/GTIN:
     5059045097730
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfspitze
rs pro prüfspitzen
Leitungstyp = Messpitzen Set
Produkt Typ = Prüfgerät
Abgesichert = Ja
Leitungslänge = 1.2m
Nennstrom = 500mA
Sicherheitsspannung = 1000V
Sicherheitskategorie = CAT III 1000V
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Messkategorie = CAT III

RS PRO RS Pro Sicherungssondensatz Wir präsentieren das RS Pro Fused Messleitungs-Kit. Dieser elektronische Messleitungssatz ist ein hochwertiger Satz, der alle relevanten Sicherheitsstandards erfüllt, um die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten und für eine Vielzahl von Aufgaben in professionellen oder Heimwerkerumgebungen einfach zu verwenden. Die Hochleistungs-Prüfspitzen sorgen für Konsistenz beim Testen, und der Kabelsatz ist mit einer großen Auswahl an Multimetern kompatibel. Dieses Kit wird mit schnell wirkenden Sicherungen mit hoher Ausschaltkapazität von 500 mA/1000 V/50 kA geliefert. Eigenschaften und Vorteile: • Abgesicherter Messleitungssatz kann bei der Messung von Starkstromkreisen bis 1000 V sicher verwendet werden • Rote und schwarze Prüfspitzen sind abgesichert, um die Sicherheit für den Benutzer zu erhöhen • Lieferung mit schnell wirkenden Sicherungen mit 500 mA/1000 V/50 kA mit hoher Ausschaltvermögen • Kabel sind doppelt isoliert und verfügen über eine andere Farbverschleißanzeige, die anzeigt, wenn das Kabel beschädigt ist • Kabellänge: 1,2 m Anwendungen: Eine Multimeter-Messleitung wird als elektronisches Messgerät verwendet. Er kann zur Messung von Strom, Widerstand und Spannung verwendet werden. Messleitungssätze können mit einer Vielzahl von verschiedenen Köpfen für verschiedene Anwendungen geliefert werden und reichen von sehr einfachen, robusten Geräten bis hin zu komplexeren Designs, die raffiniert, teuer und empfindlich sind und sehr detaillierte Messungen und Ergebnisse erzielen können. Sie sind ein unentbehrliches und vielseitiges Werkzeug für alle, die mit Elektronik arbeiten. Multimeter und Multimeter-Messleitungen werden in der Regel für die Prüfung in folgenden Bereichen verwendet: • Lager- oder Industrieumgebungen • Bau- oder Baustromprüfungen • Kfz-Elektronik • Haushalt Heimwerker Sind Ersatzsicherungen verfügbar? Wenn Ersatzsicherungen erforderlich sind, können sie über RS Best.-Nr. erworben werden (161-1530 ) 161-1530 Gibt es weiteres Messleitungszubehör? Wir bieten eine Vielzahl von RS Pro Messleitungszubehör wie: 1000-V-Krokodilklemmen einschrauben -( 125-3738 ) 125-3738 Dünne Spitzen einschrauben -( 262-7770 ) 262-7770 Laternenfronten -( 262-7786 ) 262-7786
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Messpitzen Set
Produkt Typ:
Prüfgerät
Abgesichert:
Ja
Leitungslänge:
1.2m
Nennstrom:
500mA
Sicherheitsspannung:
1000V
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000V
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Messkategorie:
CAT III
Weitere Suchbegriffe: 1817406, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, RS PRO, RS131595, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,60*
€ 23,19*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 25,72*
€ 36,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.