| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1816592 Herst.-Nr.: V900121 EAN/GTIN: 3664131001526 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = COM-FEEDER Höhe = 180mm Abmessungen = Ø 180mm Typ = Kombi-Zuführung
CIF Athelec MontagebediDer CIF Athelec Montagemanipulator ist ein neues manuelles System für die Platzierung von SMD-Bauteilen. Dieses Produkt hat eine perfekte ergonomische Station mit vielen Funktionen. Es ermöglicht eine komfortable Auswahl von Komponenten und deren Platzierung am gesamten Arbeitsplatz mit leichter Arm- Bewegung in der X- und Y-Achse, und das Bauteil kann leicht um 360° gedreht werden. Dieser Manipulator verfügt über eine Kamera in der Nähe der an den Monitor angeschlossenen Unterdruckpipette, die dem Bediener bei der Platzierung von Komponenten mit feinem Rastermaß hilft.Eigenschaften und Vorteile• 3 Platinenunterstützung • Kostengünstige Maschine • Effiziente Beleuchtung im Arm • Optionale Zuleitungen erhältlich • Die Platzierung wird durch eine Kamera erleichtert, die an einen 9-Zoll-TFT-LCD-Monitor angeschlossen ist, der standardmäßig im Lieferumfang enthalten ist • Die Arm-/Armstütze sorgt für eine bequeme Position für den Bediener • Vakuumpumpe wird standardmäßig geliefert • Sehr effiziente Arbeitsfläche von 380 mm x 295 mmZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Modellnummer: | COM-FEEDER | Höhe: | 180mm | Abmessungen: | Ø 180mm | Typ: | Kombi-Zuführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1816592, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Bestückung, Leiterplattenhalter, CIF, V900121, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Handling, PCB Holders |
| | |
| |