Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VMEF Pneumatik-Steuerventil, manuell, 5/2, G1/8, 1/8Zoll, Aluminium-Legierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816457
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VMEF-R-M52-M-G18
EAN/GTIN:
     4052568295318
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Steuerventil
Steuerungsmechanismus = Rollenhebel
Anschluss-Gewinde = G1/8
Funktion = 5/2
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = BSPP
Serie = VMEF
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Durchflussrate max. = 750l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Positionen = 2
Modellnummer = 8049238

5/2-Wegeventil, monostabil: Pneumatische Feder / mechanische Feder Vakuumbetrieb möglich In einigen Fällen reversibel Pneumatisch vorgesteuert Abluft im Kanal
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Rollenhebel
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Funktion:
5/2
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
BSPP
Serie:
VMEF
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Durchflussrate max.:
750l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Positionen:
2
Modellnummer:
8049238
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo 5/2 wegeventil pneumatisch, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1816457, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, VMEFRM52MG18, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,11*
€ 89,95*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,21*
€ 90,04*
3 Tage
16
€ 5,90*
ab € 72,89*
€ 90,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,37*
€ 103,26*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 81,01*
€ 105,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.