Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VUVG 8031468, M5 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Elektromagnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816419
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VUVG-L10-T32C-MT-M5-1R8L
EAN/GTIN:
     4052568258733
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = M5
Betätigungsart = Elektromagnet
Serie = VUVG
Montageart = Inline
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Durchflussrate max. = 135l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1W
Betriebsdruck min. = 2.5bar
Anzahl der Positionen = 4
Standardgewinde = Metrisch

Die interne vorgesteuerte Druckluftversorgung kann mit einem Betriebsdruck im Bereich von 1,5 bis 8 bar, 2,5 bis 8 bar oder 3 bis 8 bar (je nach verwendetem Ventil) betrieben werden. Die vorgesteuerte Druckluftversorgung wird von Kanal 1 (Druckluftzufuhr) über einen internen Anschluss geleitet. Die interne vorgesteuerte Druckluft wird von Anschluss 1 zum Ventilkörper geleitet. Die externe vorgesteuerte Druckluft (Anschluss 12/14) wird individuell in jedem Ventilgehäuse zugeführt2x 3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen, einfaches Magnetventil:
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
M5
Betätigungsart:
Elektromagnet
Serie:
VUVG
Montageart:
Inline
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Durchflussrate max.:
135l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1W
Betriebsdruck min.:
2.5bar
Anzahl der Positionen:
4
Standardgewinde:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, 1816419, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VUVGL10T32CMTM51R8L, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,88*
€ 72,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,63*
€ 76,02*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 69,68*
€ 87,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 116,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.