Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Flachkopfschraube Druckluftrohr Polyamid Schwarz, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 50m bis 19 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816132
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PAN-6X1-SW
EAN/GTIN:
     4052568053246
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyamid
Länge = 50m
Betriebsdruck max. = 19 bar
Serie = Flachkopfschraube
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Rohre = 1

Hohe thermische und mechanische Belastbarkeit. Durchflussrelevanter Biegeradius Rd: Der Schlauch ist in Richtung seiner inhärenten Krümmung gebogen, bis eine 5%ige Abflachung des Schlauchaußendurchmessers auftritt. Der Rd wird dann berechnet. Es gibt keine Senkung der Durchflussmenge bis der Rd erreicht ist. Minimaler Biegeradius Rmin: Der an einer beweglichen Platte befestigte Schlauch wird gebogen, bis die Verformung zu einem Knick führt. Der gemessene Wert ist der minimale Biegeradius Rmin. Dieser Rmin führt zu erheblichen Verringerungen beim Durchfluss.
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid
Länge:
50m
Betriebsdruck max.:
19 bar
Serie:
Flachkopfschraube
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, festo druckluftschlauch pan, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 1816132, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Festo, PAN6X1SW, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 1,62*
€ 2,08*
2 Tage
2491
50
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 2,18*
18 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,22*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 3,10*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,9336*
€ 3,613*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,613*
€ 4,29947
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,453*
€ 4,10907
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,3536*
€ 3,99078
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,9336*
€ 3,49098
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 180,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1745730
ab € 55,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.