Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PUN-H-T Druckluftrohr Polyurethan Schwarz, Innen-Ø 5.7mm / Außen 8mm x 50m bis 10 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816073
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-8X1,25-TSW
EAN/GTIN:
     4052568288433
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 8mm
Schlauchinnendurchmesser = 5.7mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyurethan
Anwendung = Nahrungsmittelindustrie
Länge = 50m
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = PUN-H-T
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Besondere Merkmale = Hydrolysebeständig
Anzahl der Rohre = 1

Festo Polyurethanschlauch Serie PUN-H. Festo PUN-H Serie ist ein äußerst flexibler lebensmittelsicherer und hydrolysebeständiger Kunststoffschlauch für den Einsatz mit Druckluft-, Wasser- und Vakuumbetriebsmitteln. Dieser Druckluftschlauch wird aus Polyurethan gefertigt, das sorgt für Flexibilität für den Einsatz mit Energieketten und pneumatischen Anwendungen mit hohen Zykluszeiten. Die PUN-H-Serie ist dank eines einfachen One-Click-Prinzips sehr einfach zu installieren und verfügt über pneumatische Push-In-Fittings. Eigenschaften und Vorteile. Äußerst flexibler Kunststoffschlauch Hydrolysebeständig, daher geeignet für Wasseranwendungen Kompatibel mit einer Vielzahl von Armaturen Geeignet für den Einsatz in Reinräumen FDA-konform und korrosionsbeständig dank 100 % Polymerkonstruktion Druckluft gemäß ISO 8573-1:2010 Betriebsdruck: –0.95 bis +10 bar Frei von Kupfer und PTFE RoHS-konform. Was ist ein Druckluftschlauch?. Ein Druckluftschlauch ist ein Schlauch, der Druckluft an pneumatische Stellglieder, Ventile, Werkzeuge und andere Geräte anliefert. Ein robuster und zuverlässiger Druckluftschlauch ist für einen konsistenten Luftstrom unbedingt erforderlich. Zur Erstellung des Schlauchs kann eine Vielzahl von Materialien verwendet werden, so z. B. Polyurethan, Gummi, PVC und Nylon. Die Auswahl des richtigen Materials zur Anpassung an die Anwendung und Umgebung ist wichtig für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
8mm
Schlauchinnendurchmesser:
5.7mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Anwendung:
Nahrungsmittelindustrie
Länge:
50m
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
PUN-H-T
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Besondere Merkmale:
Hydrolysebeständig
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Hydrolysebeständiger Schlauch, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 1816073, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, Festo, PUNH8X1,25TSW, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,01*
3 Tage
308
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,19*
50
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,27*
€ 1,63*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,3086*
€ 1,6786*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,68*
€ 92,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,24*
€ 109,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,55*
€ 105,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,05*
€ 89,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 70,10*
€ 83,42
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 69,03*
€ 82,15
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 68,68*
€ 81,73
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 1,3736* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.