Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2.2μF ±20% / 63V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815393
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815393
EAN/GTIN:
     5059045095514
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 Dia. x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Brummstrom = 38mA
Verlustleistungsfaktor = 9%

Verwendung in Hauptplatinen, Computer-Peripheriegeräten usw. Sicherheitsventil-Bauweise.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 Dia. x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Brummstrom:
38mA
Verlustleistungsfaktor:
9%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 2,2uf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1815393, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LEK2R2M63V511, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.