|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1813984 Herst.-Nr.: MIKROE-3201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 3xBuck Click ist ein Click board™ mit dreifachem Step-down(Buck)-Konverter. Es verfügt über drei unabhängige Ausgangsklemmen, die 1,8 V, 3,3 V und 5 V mit dem kombinierten Stromausgang bis zu 3 A liefern können. Diese spezifische Auswahl an Ausgangsspannungen macht dieses Click board™ zu einer perfekten Wahl für ein Embedded-Anwendungsnetzteil, da diese Spannungen die am häufigsten verwendeten Werte sind. Die Spannung an jedem Ausgang kann auf einen programmierbaren internen Spannungsteiler umgeschaltet werden, wenn eine Feinabstimmung der Ausgangsspannung erforderlich ist. Dies kann über die branchenübliche I2C-Schnittstelle erfolgen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1813984, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE3201, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 39,22* | € 54,00* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 40,79* | € 54,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|