|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1813725 Herst.-Nr.: CY8CKIT-148 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Evaluation Kit Kit-Name = 4700S Inductive Sensing Evaluation Kit Technologie = PsoC Prozessortyp = Sensor
Cypress Semiconductor Inductive Sensing EvaluierungskitDas Evaluierungskit Cypress Semiconductor für induktive Erfassung wurde als benutzerfreundliche und kostengünstige Evaluierungsplattform entwickelt, um das PSoC 4700S-Gerät einfach zu entwickeln und in Ihr Endsystem zu integrieren. Es unterstützt das PSoC 4700S-Gerät und bietet eine vollständige Systemlösung für eine Vielzahl von eingebetteten Anwendungen zu einem günstigen Preis. Die programmierbaren digitalen Peripheriefunktionen ermöglichen eine höhere Flexibilität, die Abstimmung des Designs im Feld und faster Time-to-Market. Es handelt sich um eine Kombination aus MCU mit Standard-Kommunikations- und Timing-Peripheriegeräten und einem induktiven Erfassungssystem mit erstklassiger Leistung.Eigenschaften und Vorteile:• Arm Cortex M0-Kern • Branchenführende kapazitive Erfassung mit CapSense • Integriert benutzerdefinierte digitale Peripheriefunktionen, Speicher und auf einem einzigen Chip mit flexiblem automatischem Routing • Status-LED KitProg2 und Modusschalter • PSoC Creator: Eine integrierte Designumgebung (IDE) • Reset-Schalter • Sieben LEDs für Feedback für 4700S-Gerät • Drei induktive Tastschalterspulen und eine Coil für die induktive Sensorevaluierung • USB-Steckverbinder Typ CAnwendungen:• Elektroniklabore • Eingebettete SystemeZulassungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Evaluation Kit | Kit-Name: | 4700S Inductive Sensing Evaluation Kit | Technologie: | PsoC | Prozessortyp: | Sensor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungssensor induktiv, induktiver näherungssensor, 1813725, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Infineon, CY8CKIT148, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |