Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST TBS 10330 Druckluftschleifer, Scheiben-Ø 10 x 330mm, Bandschleifer, 16000U/min, 1.84m/s², 1/4Zoll Luftzuführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PREVOST TBS 10330 Druckluftschleifer, Scheiben-Ø 10 x 330mm, Bandschleifer, 16000U/min, 1.84m/s², 1/4Zoll Luftzuführung
PREVOST TBS 10330 Druckluftschleifer, Scheiben-Ø 10 x 330mm, Bandschleifer, 16000U/min, 1.84m/s², 1/4Zoll Luftzuführung
Artikel-Nr.:
     108EL-1812911
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     TBS 10330
EAN/GTIN:
     3660058246965
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Blatt Größe = 10 x 330mm
Hub-/Drehzahl = 16000U/min
Vibrationspegel = 1.84m/s²
Gewicht = 950g
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Modellnummer = TBS 10330

Prevost SanderSander Prevost ist eines der überlegensten Produkte der Branche. Er besteht aus Aluminiummaterial und verfügt über einen bequemen Gummigriff. Dieser Sander ist für Arbeiten in Ecken oder schwer erreichbaren Bereichen geeignet. Er hat eine Leistung von 370 W mit einer Bandgröße von 330 x 10 mm.Eigenschaften und Vorteile• Einstellbarer Zylinder zum Spannen des Schleifbandes • Einstellbare Schleifbandrichtung • Einstellsystem zum Einstellen des Gurtes • Rückseitiger Schlag für komfortables Arbeiten • Drehzahl (ohne Last): 16000 U/min • Schallpegel: 80 dBa • Drehzahlregelung durch progressives Drücken des Schalters und Verwendung der Taste am Griff • Betriebsdruck: 6,3 barAnwendungen• Gewerbliche Anwendung • Industrie • Wohnbereich
Weitere Informationen:
Blatt Größe:
10 x 330mm
Hub-/Drehzahl:
16000U/min
Vibrationspegel:
1.84m/s²
Gewicht:
950g
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Modellnummer:
TBS 10330
Weitere Suchbegriffe: Elektrobandschleifer, druckluftbandschleifer 10x330mm, druckluft bandschleifer, 1812911, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Schwingschleifer, PREVOST, TBS10330, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Sanders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,73*
€ 331,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,04*
€ 314,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.